ULTRA-DEX USA E1750-16 poratanko | AH3VKP 33NE24

ULTRA-DEX USA E1750-16 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3VKP Malli: E1750-16Ristiviite: 33NE24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,733.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroE1750-16
Baari Dia.1.750 "
Pienin Bore2.01 "
Kokonaispituus16 "
Varren materiaalikarbidi
TyyliPörrötön
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliANSI-numeroLisää muotoVasen / oikea käsiPienin BoreAsennustyyliKokonaispituusharavaHinta
ULTRA-DEX USA E2000-20 poratanko | AH3VKQ 33NE25 E2000-20PörrötönE2000-20--2.4 "-20 "-€7,014.72
ULTRA-DEX USA E20U MCLNL4 -poraustanko | AH3VKR 33NE26 E20U MCLNL4Jäähdytysneste läpiE20U MCLNL480 astetta timanttiaVasen käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U MCLNR4 poratanko | AH3VKT 33NE27 E20U MCLNR4Jäähdytysneste läpiE20U MCLNR480 astetta timanttiaOikea käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U MWLNL4 poratanko | AH3VKU 33NE28 E20U MWLNL4Jäähdytysneste läpiE20U MWLNL480 astetta TrigoniaVasen käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U MWLNR4 poratanko | AH3VKV 33NE29 E20U MWLNR4Jäähdytysneste läpiE20U MWLNR480 astetta TrigoniaOikea käsi1.47 "Kiristin ja lukitustappi14 "Negatiivinen€2,433.66
ULTRA-DEX USA E20U SCLCL4 -poraustanko | AH3VKW 33NE30 E20U SCLCL4Jäähdytysneste läpiE20U SCLCL480 astetta timanttiaVasen käsi1.465 "Ruuvilukko14 "Positiivinen€2,341.30
ULTRA-DEX USA E20U SCLCR4 poratanko | AH3VKX 33NE31 E20U SCLCR4Jäähdytysneste läpiE20U SCLCR480 astetta timanttiaOikea käsi1.465 "Ruuvilukko14 "Positiivinen€2,341.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA E1750-16 poratanko
€4,733.69 / yksikkö