ULTRA-DEX USA CFT B1000-18 poratanko | AH3UUY 33MZ93

ULTRA-DEX USA CFT B1000-18 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3UUY Malli: CFT B1000-18Ristiviite: 33MZ93

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,069.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroCFT B1000-18
Baari Dia.1.000 "
Pienin Bore1.2 "
Kokonaispituus18 "
Varren materiaaliTeräs, kovametalli
TyyliPörrötön
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroPienin BoreKokonaispituusVarren materiaaliHinta
ULTRA-DEX USA CFT B1000-10 poratanko | AH3UUV 33MZ90 CFT B1000-10CFT B1000-101.2 "10 "Teräs€1,326.27
ULTRA-DEX USA CFT B1000-14 poratanko | AH3UUW 33MZ91 CFT B1000-14CFT B1000-141.2 "14 "Teräs€2,560.03
ULTRA-DEX USA CFT B1000-16 poratanko | AH3UUX 33MZ92 CFT B1000-16CFT B1000-161.2 "16 "Teräs, kovametalli€5,676.54
ULTRA-DEX USA CFT B1250-12 poratanko | AH3UUZ 33MZ94 CFT B1250-12CFT B1250-121.47 "12 "Teräs€1,481.43
ULTRA-DEX USA CFT B1250-16 -poraustanko | AH3UVA 33MZ95 CFT B1250-16CFT B1250-161.47 "16 "Teräs€2,789.78
ULTRA-DEX USA CFT B1250-18 poratanko | AH3UVB 33MZ96 CFT B1250-18CFT B1250-181.47 "18 "Teräs, kovametalli€7,026.67
ULTRA-DEX USA CFT B1250-21 -poraustanko | AH3UVC 33MZ97 CFT B1250-21CFT B1250-211.47 "21 "Teräs, kovametalli€13,192.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CFT B1000-18 poratanko
€11,069.60 / yksikkö