Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CDGW 1.510.5 UD51 kovametallisisäosa | AH3TMT 33MT03

ULTRA-DEX USA CDGW 1.510.5 UD51 kovametallisisäosa

Varastossa
Tuote: AH3TMT Malli: CDGW 1.510.5 UD51Ristiviite: 33MT03

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCDGW 1.510.5 UD51
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Merkitty ympyrä0.187 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko1.510.5
Aseta paksuus0.063 "
ISO-numero040102
Kiinnitysreikä Dia.0.085 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.008 "
haravaPositiivinen
TyyliCDGW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaLisää kokoNenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510 UD2 kovametalli | AH3TMJ 33MR94 CDGW 1.510 UD2CDGW 1.510 UD2päällystämätönUD21.5100.004 "€20.11
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510 UD21 kovametalli | AH3TMK 33MR95 CDGW 1.510 UD21CDGW 1.510 UD21TiAlNUD211.5100.004 "€19.18
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510 UD51 kovametalli | AH3TML 33MR96 CDGW 1.510 UD51CDGW 1.510 UD51TinaUD511.5100.004 "€19.12
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510 UD52 Karbidisisäke | AH3TMM 33MR97 CDGW 1.510 UD52CDGW 1.510 UD52TiAlNUD521.5100.004 "€20.99
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510 UD5C kovametalli | AH3TMN 33MR98 CDGW 1.510 UD5CCDGW 1.510 UD5CpäällystämätönUD5C1.5100.004 "€18.59
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510 UD5CT kovametalli | AH3TMP 33MR99 CDGW 1.510 UD5CTCDGW 1.510 UD5CTTiAlNUD5CT1.5100.004 "€23.87
ULTRA-DEX USA CDGW 1.510.5 UD2 kovametalli | AH3TMQ 33MT01 CDGW 1.510.5 UD2CDGW 1.510.5 UD2päällystämätönUD21.510.50.008 "€19.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CDGW 1.510.5 UD51 kovametallisisäosa
€20.11 / yksikkö