Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA CCGW 32.52-2 UD2CBN kovametalli | AH3TKP 33MR49

ULTRA-DEX USA CCGW 32.52-2 UD2CBN kovametallisisäke

Varastossa
Tuote: AH3TKP Malli: CCGW 32.52-2 UD2CBNRistiviite: 33MR49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numeroCCGW 32.52-2 UD2CBN
pinnoitePCBN
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD2CBN
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoDiamond
Lisää koko32.52
Aseta paksuus0.156 "
ISO-numero09T308
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä2
Nenä Säde0.031 "
haravaPositiivinen
TyyliCCGW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaMerkitty ympyräLisää kokoAseta paksuusKiinnitysreikä Dia.Nenä SädeHinta
ULTRA-DEX USA CCGW 21.51-1 UD2CBN kovametalli | AH3TKD 33MR39 CCGW 21.51-1 UD2CBNCCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.47
ULTRA-DEX USA CCGW 21.51-1 UD5CBN-kovametalli | AH3TKE 33MR40 CCGW 21.51-1 UD5CBNCCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.47
ULTRA-DEX USA CCGW 21.52-1 UD2CBN-kovametalli | AH3TKF 33MR41 CCGW 21.52-1 UD2CBNCCGW 21.52-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€80.47
ULTRA-DEX USA CCGW 21.52-1 UD5CBN-kovametalli | AH3TKG 33MR42 CCGW 21.52-1 UD5CBNCCGW 21.52-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€80.47
ULTRA-DEX USA CCGW 32.51-2 UD2CBN kovametalli | AH3TKK 33MR45 CCGW 32.51-2 UD2CBNCCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.38
ULTRA-DEX USA CCGW 32.51-2 UD5CBN kovametalli | AH3TKL 33MR46 CCGW 32.51-2 UD5CBNCCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.38
ULTRA-DEX USA CCGW 32.52-2 UD5CBN kovametalli | AH3TKQ 33MR50 CCGW 32.52-2 UD5CBNCCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA CCGW 32.52-2 UD2CBN kovametallisisäke
€123.38 / yksikkö