Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LJY4 Magneettinen Pick Up Pal AC9YDW

APPROVED VENDOR 3LJY4 Magnetic Pick Up Pal

Varastossa
Tuote: AC9YDW Malli: 3LJY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNouto
Nostokyky112 8-Penny-kynsiä
Materiaalineodyymi
Noutopituus36 "
Vedon kapasiteetti65 lb
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LJY4 Magnetic Pick Up Pal
€51.23 / yksikkö