Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA 3IR NG W.062 kovametallikolmio | AH3TJP 33MR26

ULTRA-DEX USA 3IR NG W.062 kovametallikolmio

Varastossa
Tuote: AH3TJP Malli: 3IR NG W.062Ristiviite: 33MR26

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametalliterä
ANSI-numero3IR NG W.062
pinnoiteTina
LeikkaussuuntaNeutraali
LuokkaUD51
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää muotoKolmio
Lisää koko3
Aseta paksuus0.145 "
ISO-numero16JIL12UN
Kiinnitysreikä Dia.0.173 "
AsennustyyliRuuvilukko
Reunojen määrä3
haravaPositiivinen
TyyliKäy makaamaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliANSI-numeropinnoiteNenä SädeharavaTyyliLuokkaMerkitty ympyräHinta
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN kovametalliterä | AH3THZ 33MR12 2JIL12UNRuuvilukko2JIL12UNTina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.25 "€22.72
ULTRA-DEX USA 2JILA60 kovametalliterä | AH3TJA 33MR13 2JILA60Ruuvilukko2JILA60Tina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.25 "€22.72
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN kovametalliterä | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNRuuvilukko2JIR12UNTina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.25 "€22.72
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 kovametalliterä | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Ruuvilukko2JIRA60Tina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.25 "€22.72
ULTRA-DEX USA 3IL10ACME kovametalliterä | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMERuuvilukko3IL10ACMETina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.375 "€33.02
ULTRA-DEX USA 3IL12ACME kovametalliterä | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMERuuvilukko3IL12ACMETina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.375 "€33.02
ULTRA-DEX USA 3IL14ACME-kovametalliterä | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMERuuvilukko3IL14ACMETina-PositiivinenKäy makaamaanUD510.375 "€33.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA 3IR NG W.062 kovametallikolmio
€33.05 / yksikkö