CAMLOCK FITTINGS D100-SS-liitin, 1 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 316

Tuote: CL6WWQ Malli: D100-SS
€14.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaKokoTyöpaineHinta
CAMLOCK FITTINGS D050-SS Liitin, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | CL6WWB D050-SS3161 / 2 "150 psi€9.41
Tarjouspyyntö
CAMLOCK FITTINGS D050-SS Liitin, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs 304 | CL6WWC D050-SS3041 / 2 "150 psi€9.13
Tarjouspyyntö
CAMLOCK FITTINGS D075-SS Liitin, 3/4 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 316 | CL6WWG D075-SS3163 / 4 "250 psi€9.41
Tarjouspyyntö
CAMLOCK FITTINGS D075-SS Liitin, 3/4 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 304 | CL6WWL D075-SS3043 / 4 "250 psi€9.13
Tarjouspyyntö
CAMLOCK FITTINGS D100-SS Coupler, 1 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 304 | CL6WWV D100-SS3041"250 psi€13.48
Tarjouspyyntö
CAMLOCK FITTINGS D125-SS Liitin, 1-1/4 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 316 | CL6WXD D125-SS3161-1 / 4 "250 psi€17.51
Tarjouspyyntö
CAMLOCK FITTINGS D125-SS Liitin, 1-1/4 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 304 | CL6LXK D125-SS3041-1 / 4 "250 psi€16.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAMLOCK FITTINGS D100-SS-liitin, 1 tuuman naaras NPT, ruostumaton teräs 316
€14.09 / yksikkö