Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTEM 1NRC5 arkki, PEI, keltainen, 1/8 tuumaa paksuus, 12 tuumaa P x 12 tuumaa L | AB2TLW

ULTEM 1NRC5 arkki, PEI, keltainen, 1/8 tuuman paksuus, 12 tuumaa P x 12 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AB2TLW Malli: 1NRC5
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
€180.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriKeltainen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliPEI
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-20 - 340 astetta F
Vetolujuus16,500 psi
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puoliläpinäkyvä, luja muovilevy, joka on ihanteellinen käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa
    • Laajasti käytetty sähköliittimien, sirun testipistorasioiden, jakotukkien, sähköeristysosien ja lääketieteellisten instrumenttien komponenttien kanssa
    • Kestää toistuvia sterilointisyklejä höyryautoklaavissa
    • Kestää hydrolyysiä joutuessaan kosketuksiin kuuman veden ja höyryn kanssa
    • Helppo lämpömuovata ja valmistaa
    • Pystyy ylläpitämään yhtenäisiä dielektrisiä ominaisuuksia laajalla taajuusalueella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
ULTEM 1NRC2 -arkki Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€69.29
ULTEM 1NRC3 -arkki Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "€71.19
ULTEM 1NRC4 -arkki Pei Amber 3/32 T 12 x 12 Tuumaa AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€134.12
ULTEM 1NRC7 -arkki Pei Amber 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€274.60
ULTEM 1NRC8 -arkki Pei Amber 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€362.66
ULTEM 1NRE1 -arkki Pei Amber 1 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "€901.01
ULTEM 1NRE7 -arkki Pei Amber 0.040 T 12 x 24 tuumaa | AB2TMA 1NRE724 "0.04 "12 "€131.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTEM 1NRC5 arkki, PEI, keltainen, 1/8 tuuman paksuus, 12 tuumaa P x 12 tuumaa L
€180.93 / yksikkö