Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES PSP-4 Pick And Hook Set Teräs 5-1/16 tuumaa Pituus 4 kpl | AH8LHV 38VY65

ULLMAN DEVICES PSP-4 Pick & Hook Set teräs 5-1/16 tuumaa pituus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AH8LHV Malli: PSP-4Ristiviite: 38VY65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick and Hook -setti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus5-1/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
ULLMAN DEVICES CHP8-L Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pk 8 | AB7KQJ 23UN09 CHP8-LTeräsakseli, muovikahvat89.75 "€46.03
ULLMAN DEVICES CHP6-L Haku/koukkusarja Teräsakseli, Muovikahvat PK6 | AH2ABR 23UN08 CHP6-LTeräsakseli, muovikahvat69.75 "€28.65
ULLMAN DEVICES H4W Pick & Hook Set Teräs 5-9/16 tuumaa Pituus 4 kpl | AH8LHJ 38VY55 H4WTeräs45-9/16€16.01
ULLMAN DEVICES MP-6 Pick And Hook Set Teräs 5-9/16 tuumaa Pituus 5 kpl | AH8LHT 38VY63 MP-6Teräs55-9/16€24.19
ULLMAN DEVICES PH-4 Pick & Hook Set Teräs 6-5/16 tuumaa Pituus 4 kpl | AH8LHU 38VY64 PH-4Teräs46-5/16€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES PSP-4 Pick & Hook Set teräs 5-1/16 tuumaa pituus 4 kpl
€20.92 / yksikkö