Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES NO.1820 Pakkauskoukku Korkkiruuvi Teräs 7 tuuman pituus | AG9DCM 19LZ07

ULLMAN DEVICES NO.1820 Pakkauskoukku Korkkiruuvi Teräs, pituus 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9DCM Malli: NO.1820Ristiviite: 19LZ07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Suorittaa loppuunAlumiini
Kahvauritettu
Kahva Dia.1/2
Kahva materiaaliAlumiini
Magneetin loppuKyllä
Kokonaispituus7
PistetyyppiKorkkiruuvi
Kärjen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki: Ei
    • Kierteitetyt kohdat: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES NO.1820 Pakkauskoukku Korkkiruuvi Teräs, pituus 7 tuumaa
€6.67 / yksikkö