Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAINSTRUMENTIT Staattinen painesarja EM201SPKIT | AC6UGD 36H169

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT Staattisen paineen sarja

Varastossa
Tuote: AC6UGD Malli: EM201SPKITRistiviite: 36H169

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€371.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattisen paineen testisarja
tarkkuus+/- 0.02 "Alle 2" WG; +/- 1% keskiarvo Suurempi kuin 2 "WG
Ympäristön toiminta-alue32-104 XNUMX F
Akun tyyppi9V
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 "urosputken kierre
Yhteyden tyyppi1 / 4 "
Paine-eroalue-40 "- 40" WG; -100 - 100 mBar
näyttönestekidenäyttö
Koko mittakaavan tarkkuus (%)+/- 0.02 "Alle 2" WG; +/- 1% keskiarvo Suurempi kuin 2 "WG
Toiminta-alue10 on 90% RH
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 asteeseen F (0 astetta 40 asteeseen C)
Tehontarve9V Akku
Painealue+/- 60 "WC
Painealue Minor Div.0,001 "- 9.999" - + 9.999 "WG; 0.01" alle 10 ": sta suurempaan kuin +10" WG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS EM201SPKIT Staattisen paineen sarja
€371.83 / yksikkö