UEI-TESTAUSLAITTEET DAFM4-anemometri, jonka kosteus on 99-3937 fpm | AH6CDB 35WC98

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 tuulimittari, jonka kosteus on 99 - 3937 fpm

Varastossa
Tuote: AH6CDB Malli: DAFM4Ristiviite: 35WC98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuulimittari
Ilman nopeuden tarkkuus+ /-3%
ilmamäärä0 - 99999 CFM
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun80 hr.
Johdon pituus3 "(1m)
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöDigitaalinen
Kosteuden tarkkuus+ /-3%
liitäntäDigitaalinen
VirtalähdeAkku
Koettimen koko39 "
Suhteellinen kosteusalue0.1 - 99.9%
TunnistusmenetelmäKuumalanka ja termistori
Temp. tarkkuus+/- 1.1 astetta F
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Nopeus (FPM)99 ja 3937
Nopeus (MPS)0.5 ja 20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4676
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Kanavamittauksissa teleskooppiantureilla, lämpötila- ja kosteusantureilla anturilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusnäyttöVirtalähdeSuhteellinen kosteusalueTunnistusmenetelmäTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
UEI-TESTAUSLAITTEET DAFM3B Anemometri / psykrometri | AF6CNF 9WP68 DAFM3B3.9ft.Suuri LCDAAA, 9 V alkaliparisto tai 200 mA adapteri0 on 99.9% RHPyörivä siipi ja termistori+/- 1 astetta F-4 - 140 astetta F€324.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM4 tuulimittari, jonka kosteus on 99 - 3937 fpm
€506.66 / yksikkö