Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UEI-TESTAUSVÄLINEET CM11667 / 2 vesilukon tyhjennystulppa - pakkaus 10 | AE8DHV 6CMN3

UEI TEST INSTRUMENTS CM11667/2 vesilukon tyhjennystulppa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8DHV Malli: CM11667/2Ristiviite: 6CMN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesilukon tyhjennystulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9027905440
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS CM11667/2 vesilukon tyhjennystulppa - 10 kappaleen pakkaus
€37.46 / yksikkö