Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP WTA-290 nippusidetyökalu | AC9VAN 3KH55

TY-RAP WTA-290 nippusidetyökalu

Varastossa
Tuote: AC9VAN Malli: WTA-290Ristiviite: 3KH55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,174.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
TullimääräNormaali tulli
ToimintoLukot sidotaan patentoidulla kaksoislukolla ja leikataan nauhahuuhtelu soljen yläpinnalla
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus6"
TyökalukoodiD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoislukko
    • Ominaisuudet: Helppokäyttöinen työkalu antaa jännitystä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTyökalukoodiHinta
TY-RAP WTA-250 nippusidetyökalu | AC9VAM 3KH54 WTA-2508"C€1,330.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP WTA-290 nippusidetyökalu
€1,174.10 / yksikkö