Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY538M johdinside 7.8 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9UZX 3KH26

TY-RAP TY538M kaapeliside 7.8 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UZX Malli: TY538MRistiviite: 3KH26

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€177.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnistus Nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliPortaattomasti säädettävä, vähemmän rasitukselle herkkä kuin lovetettu solmio
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus7.8 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.75 "
Metalli havaittavissaEi
Asennusreiän koko1/4
AsennustyyliTyönnä Mount
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.04 "
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppi21S
Leveys0.184 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiHinta
TY-RAP TY46M johtoside 7.25 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EFX 1XFV7 TY46M1.75 "NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F50 lb0.047 "A / B€685.91
TY-RAP TY48M johdinside 14.2 tuuman luonnollinen - 1000 kpl | AB4EFY 1XFV8 TY48M4"NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F50 lb0.047 "A / B€1,156.84
TY-RAP TY51M kaapeliside 3.6 tuuman luonnollinen - 500 kpl pakkaus | AB4EFZ 1XFV9 TY51M0.63 "NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F18 lb0.03 "A€203.83
TY-RAP TY53M kaapeliside 4 tuuman luonnollinen - 500 kpl pakkaus | AB4EGA 1XFW1 TY53M0.63 "NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F18 lb0.03 "A€190.54
TY-RAP TY546M johdinside 7.25 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UZY 3KH27 TY546M1.75 "NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B€87.07
TY-RAP TY548M johdinside 14.2 tuuman luonnollinen - 100 kpl | AC9UZZ 3KH28 TY548M4"NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F50 lb0.04 "A / B€142.63
TY-RAP TY551M johdinside 3.6 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AC9VAA 3KH29 TY551M0.63 "NylonLuonnollinenEi-40 - 185 astetta F18 lb0.03 "A€51.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY538M kaapeliside 7.8 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus
€177.57 / yksikkö