Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TY527M-NDT johdinside 13.4 tuumaa sininen - 50 kpl pakkaus | AB9UNM 2FDD8

TY-RAP TY527M-NDT johtoside, 13.4 tuuman sininen - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UNM Malli: TY527M-NDTRistiviite: 2FDD8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHavaittava nippuside
PerusmateriaaliErikoisuus
Värisininen
MalliRuostumaton teräs Barb
VelvollisuusHeavy Duty
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus13.4 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.3.5 "
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus120 paunaa.
Paksuus0.05 "
TyökalukoodiB
UL-tyyppiTestauksessa
Leveys0.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusPaksuusTyökalukoodiLeveysHinta
TY-RAP TY523M-NDT johdinside 3.6 tuuman sininen - 100 kpl pakkaus | AB9UNJ 2FDD5 TY523M-NDT-3.6 "0.63 "18 lb0.04 "A0.09 "€63.53
TY-RAP TY525M-NDT johdinside 7.33 tuuman sininen - 100 kpl pakkaus | AB9UNK 2FDD6 TY525M-NDTStandardi7.33 "1.75 "50 lb0.05 "B0.19 "€89.11
TY-RAP TY528M-NDT johdinside 14.2 tuuman sininen - 100 kpl pakkaus | AB9UNL 2FDD7 TY528M-NDTStandardi14.2 "4"50 lb0.06 "B0.19 "€174.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TY527M-NDT johtoside, 13.4 tuuman sininen - 50 kpl pakkaus
€129.19 / yksikkö