Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP TC5344A-PDT tunnistettava nippusiteet, 4-tie Pk100 | AF9LTT 30 EK70

TY-RAP TC5344A-PDT tunnistettava nippusidejalusta, 4-tie Pk100

Varastossa
Tuote: AF9LTT Malli: TC5344A-PDTRistiviite: 30EK70
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
€225.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippusiteiden pohja
Leikkeen tyyppiNeljään suuntaan
Värisininen
Korkeus0.19 "
Pituus0.75 "
Materiaalipolypropeeni
AsennusmenetelmäRuuvi
Paikan korkeus0.13 "
Slot Width0.14 "
Temp. alue-140 - 185 astetta F
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliSlot WidthLeveysHinta
TY-RAP TC5141-NDT tunnistettava nippusiteen satula Pk100 | AF9LTP 30EK67 TC5141-NDT0.33 "0.67 "Nailon 6/60.19 "0.43 "€122.98
TY-RAP TC5342A-NDT tunnistettava nippusitepohja 2-tie Pk100 | AF9LTQ 30EK68 TC5342A-NDT0.25 "1.13 "Nailon 6/60.19 "1.13 "€287.06
TY-RAP TC5347A-NDT tunnistettava nippusitepohja 4-tie Pk100 | AF9LTR 30EK69 TC5347A-NDT0.34 "1.13 "Nailon 6/60.3 "1.13 "€296.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP TC5344A-PDT tunnistettava nippusidejalusta, 4-tie Pk100
€225.62 / yksikkö