Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP GL250RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXR 1A875

TY-RAP GL250RT johdinpidike - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8TXR Malli: GL250RTRistiviite: 1A875
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
€18.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin pidike
Leikkeen tyyppiLukitus
VäriHarmaa
Korkeus0.56 "
Pitokyky1 / 4 "
Pituus0.75 "
MateriaaliHarmaa PVC
AsennusmenetelmäLiima-pohjainen
Paikan korkeus0.25 "
Slot Width0.25 "
Temp. alue-140 - 185 F
TyyppiLukitus
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liiman paksuus (tuumaa) (1/16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPitokykyPituusSlot WidthTyyppiLeveysHinta
TY-RAP GC250RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Sivutiedot0.75 "€18.26
TY-RAP GC500RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Sivutiedot1"€20.17
TY-RAP GL500RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXT 1A876 GL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Lukitus1"€24.31
TY-RAP GU250RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXU 1A877 GU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Suosituin merkintä0.75 "€16.22
TY-RAP GU500RT johdinpidike - 25 kpl pakkaus | AA8TXV 1A878 GU500RT0.69 "1 / 2 "1"0.5 "Suosituin merkintä1"€20.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP GL250RT johdinpidike - 25 kappaleen pakkaus
€18.73 / yksikkö