Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON TSC367-0250-031-50 Putket, kirkas, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF6CHW 9WKU0

TYGON TSC367-0250-031-50 Letku, kirkas, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6CHW Malli: TSC367-0250-031-50Ristiviite: 9WKU0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus50ft.
MateriaaliChemfluor
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
TYGON AJK00012 Putket, kirkas, 3/16 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4RZY 9HZR3 AJK00012Tygon 23755 / 16 "1 / 16 "€194.91
TYGON AMH05074 Putket, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 2 tuuman ulkohalkaisija, 20 jalkaa pituus, kirkas | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---€1,558.84
TYGON AMH05079 Putket, 2 tuumaa sisähalkaisija, 2 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 20 jalkaa pituus, kirkas | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---€1,978.90
TYGON AEM02019 Putket, Versilon C-210-A, 1/2 tuumaa ulkohalkaisija, 1/4 tuumaa sisähalkaisija, 100 Ft kokonaispituus | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---€420.30
TYGON AEM02027 Putket, Versilon C-210-A, 1/2 tuumaa ulkohalkaisija, 3/8 tuumaa sisähalkaisija, 100 Ft kokonaispituus | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---€190.79
TYGON AEM02007 Putket, Versilon C-210-A, 1/4 tuumaa ulkohalkaisija, 1/8 tuumaa sisähalkaisija, 100 Ft kokonaispituus | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---€127.33
TYGON AEM02002 Putket, Versilon C-210-A, 1/8 tuuman ulkoläpimitta | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---€47.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON TSC367-0250-031-50 Letku, kirkas, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€307.28 / yksikkö