Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AJK00012 Putket, kirkas, 3/16 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF4RZY 9HZR3

TYGON AJK00012 letku, kirkas, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4RZY Malli: AJK00012Ristiviite: 9HZR3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriPoista valinta
durometer75
Sisällä Dia.3 / 16 "
Pituus50ft.
MateriaaliTygon 2375
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
TYGON TSC367-0250-031-50 Putket, kirkas, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa | AF6CHW 9WKU0 TSC367-0250-031-50Chemfluor1 / 4 "1 / 32 "€340.46
TYGON AMH05074 Putket, 1 1/2 tuuman sisähalkaisija, 2 tuuman ulkohalkaisija, 20 jalkaa pituus, kirkas | CN2TAD ADA05074 / 12X195 AMH05074---€1,809.92
TYGON AMH05079 Putket, 2 tuumaa sisähalkaisija, 2 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 20 jalkaa pituus, kirkas | CN2TAE ADA05079 / 12X196 AMH05079---€2,297.64
TYGON AEM02019 Putket, Versilon C-210-A, 1/2 tuumaa ulkohalkaisija, 1/4 tuumaa sisähalkaisija, 100 Ft kokonaispituus | CU7DTD 2LRF1 AEM02019---€465.69
TYGON AEM02027 Putket, Versilon C-210-A, 1/2 tuumaa ulkohalkaisija, 3/8 tuumaa sisähalkaisija, 100 Ft kokonaispituus | CU7DTE 2LRF3 AEM02027---€211.39
TYGON AEM02007 Putket, Versilon C-210-A, 1/4 tuumaa ulkohalkaisija, 1/8 tuumaa sisähalkaisija, 100 Ft kokonaispituus | CU7DTF 2LRE3 AEM02007---€141.08
TYGON AEM02002 Putket, Versilon C-210-A, 1/8 tuuman ulkoläpimitta | CU7DTG 2LRE1 AEM02002---€52.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AJK00012 letku, kirkas, 3/16 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€215.96 / yksikkö