Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYGON AS600007 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/8 tuuman sisähalkaisija. | CM9AVC 2DCB4

TYGON AS600007 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa, sisähalkaisija 1/8 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CM9AVC Malli: AS600007Ristiviite: 2DCB4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine325 psi
KovuusRanta A: 72
Sisällä Dia.1 / 8 "
Max. Paine65 psi
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-47 astetta F - 160 astetta. F
Putken väriLäpinäkyvää hopeaa
Putken pituus50 ft
PutkimateriaaliPolyolefiini/PVC
TyyppiAntimikrobisia
Tyhjiöarvosana29.9 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Seinämän paksuusMurtumispaineMax. PaineHinta
TYGON AS600012 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, 3/16 tuuman sisähalkaisija. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi€244.60
TYGON AS600017 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 1/4 tuuman sisähalkaisija. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi€256.63
TYGON AS600027 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 3/8 tuuman sisähalkaisija. | CM9AVF 2DCC1 AS6000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi€353.86
TYGON AS600038 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 1/2 tuuman sisähalkaisija. | CM9AVG 2DCC3 AS6000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi€520.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYGON AS600007 Antimikrobinen polyolefiini/PVC-letku, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa, sisähalkaisija 1/8 tuumaa.
€198.88 / yksikkö