TYDENBROOKS 1061064 Pulttitiiviste 3-3 / 8 x 29/64 tuuman abs punainen - 200 kpl pakkaus | AC8FHA 39R486

TYDENBROOKS 1061064 Pulttitiiviste 3-3/8 x 29/64 tuumaa Abs punainen - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AC8FHA Malli: 1061064Ristiviite: 39R486

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttitiiviste
Väripunainen
Painatusalueen korkeus1"
painamista1 7 merkin rivi
Pituus3.375 "
MateriaaliABS / teräs
Numeroiden määrä7
Ensisijainen sovellusKuorma-auto, perävaunu, kontti
Paksuus29 / 64 "
Vaijerin pituus13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.4425
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusNumeroiden määräPaksuusVaijerin pituusPkg. MääräHinta
TYDENBROOKS 1061067 Pulttitiiviste 4-3 / 8 x 5/16 tuuman abs valkoinen - 250 kpl pakkaus | AC8FGZ 39R485 1061067Valkoinen4.375 "65 / 16 "53 / 64 "1€1,112.28
TYDENBROOKS 1061065 Pulttitiiviste 3-3 / 8 x 29/64 Tuumaa Keltainen - 200 kpl pakkaus | AC8FHB 39R487 1061065Keltainen3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€577.03
TYDENBROOKS 1061066 Pulttitiiviste 3-3 / 8 x 29/64 tuuman sininen - 200 kpl pakkaus | AC8FHC 39R488 1061066sininen3.375 "729 / 64 "13 / 16 "1€642.00
TYDENBROOKS VBECONOBOLT-GRAI Pulttitiivisteet, 5/16 tuuman pultin halkaisija, 3 tuuman pultin välys, 3 tuuman pultin pituus, 4 | CU7DNN 52AZ96 VBECONOBOLT-GRAI-----100€278.32
TYDENBROOKS V52021000-10-GRAI Pulttitiivisteet, 1/2 tuuman pultin halkaisija, 1 1/4 tuuman pultin välys, 1 1/4 tuuman pultin pituus, valkoinen | CU7DNP 407J75 V52021000-10-GRAI-----200€421.00
TYDENBROOKS V9254095L-6-GRAI Pulttitiivisteet, 3/8 tuuman pultin halkaisija, 3 1/2 tuuman pultin välys, 3 1/2 tuuman pultin pituus, keltainen | CU7DNQ 52AZ95 V9254095L-6-GRAI-----100€351.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TYDENBROOKS 1061064 Pulttitiiviste 3-3/8 x 29/64 tuumaa Abs punainen - 200 kpl
€642.05 / yksikkö