Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 1640-1398 Suuttimen kaulus ruostumatonta terästä PK5 | AH8KYW 38VN24

TWECO 1640-1398 Suutinkaulus ruostumatonta terästä PK5

Varastossa
Tuote: AH8KYW Malli: 1640-1398Ristiviite: 38VN24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
yhteys Stylekierteitetyt
KäytettäväksiTweco (R) Spraymaster V -sarja (nopeus) V250, V350, V450
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyliNopeus
TyyppiKaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0136
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.yhteys StyleMateriaaliKokoTyyliTyyppiHinta
TWECO 1240-1856 Suutinkierteinen huuhtelu 0.500 tuuman PK2 | AH8KXL 38VM91 1240-185612.71/2kierteitetytKupari0.5 "KeskitasoKierteinen huuhtelu€75.47
TWECO 1240-1854 Suutinkierteinen syvennys 0.625 tuuman PK2 | AH8KXM 38VM92 1240-185415.95/8kierteitetytKupari0.625 "KeskitasoKierteinen syvennys€75.47
TWECO 1240-1855 Suutinkierteinen huuhtelu 0.625 tuuman PK2 | AH8KXN 38VM93 1240-185515.95/8kierteitetytKupari0.625 "KeskitasoKierteinen huuhtelu€75.47
TWECO 1240-1852 Suutinkierteinen syvennys 0.750 tuuman PK2 | AH8KXP 38VM94 1240-185219.13/4kierteitetytKupari0.75 "KeskitasoKierteinen syvennys€112.33
TWECO 1240-1853 Suutinkierteinen huuhtelu 0.750 tuuman PK2 | AH8KXQ 38VM95 1240-185319.13/4kierteitetytKupari0.75 "KeskitasoKierteinen huuhtelu€112.33
TWECO 1240-1859 Suuttimen luisti säädettävä 0.500 tuuman PK2 | AH8KXR 38VM96 1240-185912.71/2Liuku säädettäväKupari0.5 "KeskitasoLiuku säädettävä€97.78
TWECO 1240-1860 Suuttimen luisti Säädettävä 0.625 tuuman PK2 | AH8KXT 38VM97 1240-186015.95/8Liuku säädettäväKupari0.625 "KeskitasoLiuku säädettävä€141.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 1640-1398 Suutinkaulus ruostumatonta terästä PK5
€33.87 / yksikkö