Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 11101140 Yhteystietosarja 11 0.023 tuumaa - pakkaus 25 | AC3MJJ 2URD1

TWECO 11101140 Kosketinkärki sarja 11 0.023 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3MJJ Malli: 11101140Ristiviite: 2URD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausyhteyden kärki
Ampeerialue0-200
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliKupari
KokoM6 x 1
TyyliTweco
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.)0.031
TyyppiStandardi
Langan koko0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLangan kokoHinta
TWECO 11101141 Kontaktikärjen sarja 11 0.030 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3MJK 2URD2 11101141M6 x 1Standardi0.03 "€32.38
TWECO 11101142 Kontaktikärjen sarja 11 0.035 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3MJL 2URD3 11101142M6 x 1Standardi0.035 "€35.07
TWECO 11101144 Kontaktikärjen sarja 11 0.045 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3MJM 2URD4 11101144M6 x 1Standardi0.045 "€31.45
TWECO 11101244 Tip Heavy Duty -sarja 11 0.045 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3MJN 2URD5 11101244M6 x 1Heavy Duty0.045 "€38.86
TWECO 11101341 Kärkikartioinen sarja 11 0.030 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3MJP 2URD6 11101341M6 x 1Kavennettu0.03 "€44.17
TWECO 11101342 Kärkikartioinen sarja 11 0.035 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3MJQ 2URD7 11101342M6 x 1Kavennettu0.035 "€38.13
TWECO 11101344 Kärkikartioinen sarja 11 0.045 tuumaa - pakkaus 25 | AC3MJR 2URD8 11101344M6 x 1Kavennettu0.045 "€37.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 11101140 Kosketinkärki sarja 11 0.023 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€36.13 / yksikkö