Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURTLESKIN CPP-300 Cut Resistant -käsineet, musta / hopeanitriili S PR | AG2MJY 31LK86

TURTLESKIN CPP-300 viiltoa kestävät käsineet musta/hopea nitriili S PR

Varastossa
Tuote: AG2MJY Malli: CPP-300Ristiviite: 31LK86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€116.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat2089
ANSI Punktio Newtonit73
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliUHWNPE-sekoitus
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta / hopea
LäimäysNeuloa
LeikkausNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliUHWNPE-sekoitus
Sormityylivahvistettu
Mitata13
KäsiOikea vasen
Pituus9 13 / 32 "
Liner-materiaaliRaion
PalmumateriaaliUHWNPE-sekoitus
LävistyskestäväKyllä
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylivahvistettu
PainoValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926201050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURTLESKIN CPP-300 viiltoa kestävät käsineet musta/hopea nitriili S PR
€116.55 / yksikkö