TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-tieohjattu 2-tie | AG2EXP 31HH27

TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-suuntainen ohjattu 2-suuntainen

Varastossa
Tuote: AG2EXP Malli: 1100E-SS-DARistiviite: 31HH27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,390.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräportti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Toiminta2 Way
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
KiertoVasen / oikea käsi
TyyliPudotusvarsi
Tyyppi2-tieohjattu
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308909090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (19)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKiertoTyyppiHinta
TURNSTILE 1101E-SS-FE-DA Vasen sisäänkäynti ilmainen uloskäynti | AG2EXK 31HH23 1101E-SS-FE-DA2 WayVasen käsiVasen sisäänkäynti, ilmainen uloskäynti€9,390.96
KÄÄNTÖ 1101E-SS-LE-DA Vasemman sisäänkäynnin lukon uloskäynti | AG2EXL 31HH24 1101E-SS-LE-DA1 WayVasen käsiVasen sisäänkäynti, Lukitse uloskäynti€9,390.96
KÄÄNTÖ 1102E-SS-FE-DA Oikea sisäänkäynti Vapaa uloskäynti | AG2EXM 31HH25 1102E-SS-FE-DA2 WayOikea käsiOikea sisäänkäynti, ilmainen uloskäynti€8,847.12
KÄÄNTÖ 1102E-SS-LE-DA Oikea sisäänkäyntilukko Uloskäynti | AG2EXN 31HH26 1102E-SS-LE-DA1 WayOikea käsiOikea sisäänkäynti, lukko uloskäynti€9,390.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-suuntainen ohjattu 2-suuntainen
€9,390.96 / yksikkö