KÄÄNTÖ 1101E-SS-LE-DA Vasemman sisäänkäynnin lukon uloskäynti | AG2EXL 31HH24

TURNSTILE 1101E-SS-LE-DA Vasemman sisäänkäynnin lukon uloskäynti

Varastossa
Tuote: AG2EXL Malli: 1101E-SS-LE-DARistiviite: 31HH24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,390.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräportti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunHarjattu
MateriaaliRuostumaton teräs
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
KiertoVasen käsi
TyyliPudotusvarsi
TyyppiVasen sisäänkäynti, Lukitse uloskäynti
Jännite24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7308909090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (19)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaKiertoTyyppiHinta
TURNSTILE 1101E-SS-FE-DA Vasen sisäänkäynti ilmainen uloskäynti | AG2EXK 31HH23 1101E-SS-FE-DA2 WayVasen käsiVasen sisäänkäynti, ilmainen uloskäynti€9,390.96
KÄÄNTÖ 1102E-SS-FE-DA Oikea sisäänkäynti Vapaa uloskäynti | AG2EXM 31HH25 1102E-SS-FE-DA2 WayOikea käsiOikea sisäänkäynti, ilmainen uloskäynti€8,785.28
KÄÄNTÖ 1102E-SS-LE-DA Oikea sisäänkäyntilukko Uloskäynti | AG2EXN 31HH26 1102E-SS-LE-DA1 WayOikea käsiOikea sisäänkäynti, lukko uloskäynti€9,390.96
TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-tieohjattu 2-tie | AG2EXP 31HH27 1100E-SS-DA2 WayVasen / oikea käsi2-tieohjattu€9,390.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1101E-SS-LE-DA Vasemman sisäänkäynnin lukon uloskäynti
€9,390.96 / yksikkö