TURNSTILE 1003SR-S otsikkopylväs | AC3PAM 2VAT2

TURNSTILE 1003SR-S Header Post

Varastossa
Tuote: AC3PAM Malli: 1003SR-SRistiviite: 2VAT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOtsikkoposti
OhjausMekaaninen
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus41.25 "
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys4.25 "
TyyppiTurvallisuusjulkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)104.78
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KÄÄNTÖPÄÄLLÄ 1003SR-M Header Pylväs | AC3PAF 2VAP5 1003SR-MPeilikromi€471.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 1003SR-S Header Post
€563.71 / yksikkö