Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0426-4001 / 333668 Itsesyttyvä taskulamppu 2 kpl AJ2KAD 7DX19

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Itsesyttyvä taskulamppusarja 2 kpl

Varastossa
Tuote: AJ2KAD Malli: 0426-4001/333668Ristiviite: 7DX19
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
€202.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu sylinterillä
Liekin tyyppiKiehkura
polttoaineMAP-Pro
Pää180 Tutkinnot
MAPP kaasu hopeajuova"3/8" - 7/8 "
MAPP-kaasupehmeä juote1/2" to 2-1/2"
Propaanikaasuhopea Braze1/4 "- 3/4"
Propaanikaasun pehmeä juote3/4" to 2-1/2"
Pehmeä juotosputken korkki.1/2" to 3-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: välitön päälle / pois
    • MAPP Btus tunnissa: 13,536
    • MAPP Lämpötila : 5360
    • Propaani Btus / tunti: 12,917
    • Propaanin lämpötila. : 5110 astetta F
    • Silver Braze -putki: 1/4 "- 1"
    • Hopea Braze -putki MAPP-kaasulla: 1/4 "- 1"
    • Pehmeä juotosputken korkki. MAPP-kaasulla: 1/2 "- 3-1 / 2"
    • Ominaisuudet: Itsevalaiseva taskulamppu kaasun säätönupilla, 180 asteen kääntyvä suutin, kaksoiskaasupoltin MAP-Pro ja propaani

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001/333668 Itsesyttyvä taskulamppusarja 2 kpl
€202.61 / yksikkö