Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4CRY6 Lukituskoukku 304 ruostumaton teräs | AD6ZFA

APPROVED VENDOR 4CRY6 salpakoukku 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD6ZFA Malli: 4CRY6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpakoukku
Syvyys63 / 64 "
Suorittaa loppuunSatiini
PalvelimetMukana
Koukun korkeus1-29 / 64 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys1 11 / 32 "
Työkuorman raja33 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRY6 salpakoukku 304 ruostumatonta terästä
€67.29 / yksikkö