Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0814 Puhdistussäädin Typpi Max Psig 500 | AB9GFW 2CZH9

TURBOTORCH 0386G0814 Puhdistussäädin Typpi Max Psig 500

Varastossa
Tuote: AB9GFW Malli: 0386G0814Ristiviite: 2CZH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2.3 "
Rungon materiaaliTaottu messinki
CGA-liitäntä580
CGA-liitäntä1/4 "-37 asteen heijastus
Tilavuuskerroin0.109
SylinterikaasuTyppi
Toimitus5900 XNUMX scfh
Toimituspaineen alue0 - 500 psi
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluTyppi
Mittarin koko2.0
Mittaa toimituspaineen600 psi
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari3500 psi
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä1/4 "-37 astetta soihdutettu
Kokonaispituus6.5 "
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaYksi
Syöttöpainemittari3500 psi
TyyppiYksivaiheinen, keskitasoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimituspaineen alueMittaa toimituspaineenTulomittariHinta
TURBOTORCH 0386G0813 Puhdistussäädin Typpi Max Psig 200 | AB9GFV 2CZH8 0386G08130 - 200 psi400 PSI4000 psi€247.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0814 Puhdistussäädin Typpi Max Psig 500
€296.99 / yksikkö