Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G0151 Juotoskärki Pyörre 11mm | AD9DRZ 4PU12

TURBOTORCH 0386G0151 Juotoskärjen pyörre 11 mm

Varastossa
Tuote: AD9DRZ Malli: 0386G0151Ristiviite: 4PU12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Liekin tyyppiKiehkura
MAPP kaasu hopeajuova1/4 - 1/2 "
MAPP-kaasuhopea juote6 - 15mm
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 - 1-1 / 2 "tai 10 - 40 mm
Propaanikaasuhopea Braze1/8 - 1/2 "
Propaanikaasuhopea juote1/4 - 1-1 / 2 "tai 10 - 40 mm
Propaanikaasun pehmeä juote1/4 - 1 "tai 6 - 25 mm
Vihjeiden koko7/16 "tai 11 mm
TyyppiPropaani / MAPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G0151 Juotoskärjen pyörre 11 mm
€174.44 / yksikkö