HYVÄKSYTTY Myyjä TEJ-3-202H Laajennusliitoksen kaksoispallo 2 1/2 tuumaa | AD7DMU 4DPZ5

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H laajennusliitos kaksoispallo 2 1/2 tuumaa

Tuote: AD7DMU Malli: TEJ-3-202HRistiviite: 4DPZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusnivel
Pulttiympyrän halkaisija.5.5
Pultin aukon koko5 / 8-11 "
Pultinreiät4
YhteysNapautetut reiät
Laipan paksuus. 625 "
MateriaaliPTFE
Max. Paine170 PSI 70 asteessa F
Dia ulkopuolella.7"
Kokonaispituus1.97 "
Putken koko2.5 "
Temp. alue-40 - 400 ° F
TyyppiKaksoispallo
tyhjiö26 "Hg: ssä 72 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.33
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TEJ-3-202H laajennusliitos kaksoispallo 2 1/2 tuumaa