Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0106 Juotos- / juotinkärki | AE3VQV 5GEJ2

TURBOTORCH 0386-0106 Juotoskärki

Varastossa
Tuote: AE3VQV Malli: 0386-0106Ristiviite: 5GEJ2
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
€350.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotos- / juotinkärki
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluAsetyleeni
Hopea juotosputki1-1 / 2 - 4 "tai 40 - 100 mm
Pehmeä juotosputken korkki.4 - 6 "tai 100 - 150 mm
Vihjeiden koko3/4 "tai 19 mm
TyyppiAsetyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TURBOTORCH 0386-0874 Juottokärki | AE3VQU 5GEJ1 0386-08741/4 "tai 5 mm€169.46
TURBOTORCH 0386-0820 Juottokärki | AE3VQZ 5GEJ6 0386-08203/8 "tai 9.5 mm€232.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0106 Juotoskärki
€350.08 / yksikkö