Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386-0874 Juottokärki | AE3VQU 5GEJ1

TURBOTORCH 0386-0874 Juotoskärki

Varastossa
Tuote: AE3VQU Malli: 0386-0874Ristiviite: 5GEJ1
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
€168.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotos- / juotinkärki
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluAsetyleeni
Hopea juotosputki1/8 - 1/2 "tai 3 - 12 mm
Pehmeä juotosputken korkki.1/4 - 1 "tai 10 - 25 mm
Vihjeiden koko1/4 "tai 5 mm
TyyppiAsetyleeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TURBOTORCH 0386-0106 Juotos- / juotinkärki | AE3VQV 5GEJ2 0386-01063/4 "tai 19 mm€347.25
TURBOTORCH 0386-0820 Juottokärki | AE3VQZ 5GEJ6 0386-08203/8 "tai 9.5 mm€229.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386-0874 Juotoskärki
€168.28 / yksikkö