TSURUMI NK2-22L upotettava vedenpoistopumppu 3 hv 220v | AC7FTL 38H481

TSURUMI NK2-22L upotettava vedenpoistopumppu 3 Hp 220v

Varastossa
Tuote: AC7FTL Malli: NK2-22LRistiviite: 38H481

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,814.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustyömaa / asuntojen vedenpoistopumppu
Ampeeria13
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus32ft.
Johdon koko14/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija9.25 "
Vapauta NPT3"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää211
GPM vettä @ 10 Ft. pää200
GPM vettä @ 15 Ft. pää188
GPM vettä @ 20 Ft. pää180
GPM vettä @ 25 Ft. pää170
GPM vettä @ 30 Ft. pää152
GPM vettä @ 35 Ft. pää140
GPM vettä @ 40 Ft. pää120
GPM vettä @ 5 Ft. pää211
KahvaTop kantaminen
Korkeus26.5 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliKorkea Chrome
EristysluokkaB
Pituus26.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää59 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.14 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3465
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3465
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite220
Takuu2 vuotta
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (100)
    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
TSURUMI LB-480 Upotettava vedenpoistopumppu 2/3 Hv 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Teräs3623-6211.25 "€735.51
TSURUMI HS2.4S-62 upotettava roskapumppu 1/2 hv 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€560.57
TSURUMI HSZ2.4S-62 automaattinen roskapumppu 1/2 hv 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€662.87
TSURUMI HS3.75S-62 Uppopumppu 1 hv 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,090.15
TSURUMI HSZ3.75S-61 Uppopumppu 1 hv 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,133.82
TSURUMI HSD2.55S-62 Uppopumppu 2/3 Hv 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Teräs332585815.375 "€1,235.17
TSURUMI LSR2.4S-60 upotettava matalapumppu 2/3 hv 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Kumi3424-6211.375 "€871.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI NK2-22L upotettava vedenpoistopumppu 3 Hp 220v
€4,814.84 / yksikkö