TSURUMI LB-480 Upotettava vedenpoistopumppu 2/3 Hv 110v | AC7FRV 38H466

TSURUMI LB-480 upotettava vedenpoistopumppu 2/3 Hp 110v

Varastossa
Tuote: AC7FRV Malli: LB-480Ristiviite: 38H466

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€735.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennustyömaa / asuntojen vedenpoistopumppu
Ampeeria6.1
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus32ft.
Johdon koko16/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija7.375 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää62
GPM vettä @ 10 Ft. pää57
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää44
GPM vettä @ 25 Ft. pää36
GPM vettä @ 30 Ft. pää23
GPM vettä @ 35 Ft. pää11
GPM vettä @ 5 Ft. pää62
KahvaTop kantaminen
Korkeus11.25 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP2/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliUretaanikumi
EristysluokkaE
Pituus11.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää39.5 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3255
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3255
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite110
Takuu2 vuotta
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.32
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHinta
TSURUMI HS2.4S-62 upotettava roskapumppu 1/2 hv 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-62355.4 ACPVC2820-5312 15 / 16 "€560.57
TSURUMI HSZ2.4S-62 automaattinen roskapumppu 1/2 hv 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-62355.4 ACPVC2820-5315.125 "€662.87
TSURUMI HS3.75S-62 Uppopumppu 1 hv 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,090.15
TSURUMI HSZ3.75S-61 Uppopumppu 1 hv 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,133.82
TSURUMI HSD2.55S-62 Uppopumppu 2/3 Hv 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Teräs332585815.375 "€1,235.17
TSURUMI LSR2.4S-60 upotettava matalapumppu 2/3 hv 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Kumi3424-6211.375 "€871.76
TSURUMI NK2-22 Upotettava vedenpoistopumppu 3 hv 220v | AC7FTJ 38H479 NK2-2211413Teräs1101049213024.5 "€3,974.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI LB-480 upotettava vedenpoistopumppu 2/3 Hp 110v
€735.51 / yksikkö