TSURUMI LB-800A Automaattinen vedenpoistopumppu 1 hv 115v | AC7FRY 38H469

TSURUMI LB-800A automaattinen vedenpoistopumppu 1 Hp 115v

Varastossa
Tuote: AC7FRY Malli: LB-800ARistiviite: 38H469

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,521.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen vedenalainen vedenpoistopumppu
Ampeeria9.6
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus50ft.
Johdon koko14/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija8.75 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää82
GPM vettä @ 10 Ft. pää77
GPM vettä @ 15 Ft. pää72
GPM vettä @ 20 Ft. pää67
GPM vettä @ 25 Ft. pää60
GPM vettä @ 30 Ft. pää53
GPM vettä @ 35 Ft. pää45
GPM vettä @ 40 Ft. pää37
GPM vettä @ 5 Ft. pää82
KahvaTop kantaminen
Korkeus13.437 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliUretaanikumi
EristysluokkaE
Pituus13.437 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää59 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3300
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3300
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite115
Takuu2 vuotta
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 45 Ft. pää (28)
    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaJohdon pituusGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPPituusSuurin pääHinta
TSURUMI LB-480A Automaattinen vedenpoistopumppu 2/3 Hv 110v | AC7FRW 38H467 LB-480A236.132ft.6211.25 "2/311.25 "39.5 ft.€978.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI LB-800A automaattinen vedenpoistopumppu 1 Hp 115v
€1,521.67 / yksikkö