TSURUMI LB-480A Automaattinen vedenpoistopumppu 2/3 Hv 110v | AC7FRW 38H467

TSURUMI LB-480A Automaattinen vedenpoistopumppu 2/3 Hp 110v

Varastossa
Tuote: AC7FRW Malli: LB-480ARistiviite: 38H467

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen vedenalainen vedenpoistopumppu
Ampeeria6.1
PohjamateriaaliaTeräs
LaakerityyppiKaksinkertaisesti suojatut, pysyvästi voidellut, korkean lämpötilan C3-kuulalaakerit, B-10-käyttöikä
Johdon pituus32ft.
Johdon koko16/3
Johtotyyppi3-johtiminen STOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija8.75 "
Vapauta NPT2"
VelvollisuusJatkuva
Toimintovedenpoisto
GPM @ 1 Ft. pää62
GPM vettä @ 10 Ft. pää57
GPM vettä @ 15 Ft. pää50
GPM vettä @ 20 Ft. pää44
GPM vettä @ 25 Ft. pää36
GPM vettä @ 30 Ft. pää23
GPM vettä @ 35 Ft. pää11
GPM vettä @ 5 Ft. pää62
KahvaTop kantaminen
Korkeus11.25 "
KoteloAlumiinivalu
KoteloAlumiinivalu
HP2/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliUretaanikumi
EristysluokkaE
Pituus11.25 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 4 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää39.5 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliPainevalettu alumiini
Moottorin kierrosluku3255
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3255
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteSilikonikarbidi
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliAlumiinivalu
TyyppiTyömaa ja asuntojen vedenpoisto
Jännite110
Takuu2 vuotta
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaJohdon pituusGPM vettä @ 5 Ft. pääKorkeusHPPituusSuurin pääHinta
TSURUMI LB-800A Automaattinen vedenpoistopumppu 1 hv 115v | AC7FRY 38H469 LB-800A539.650ft.8213.437 "113.437 "59 ft.€1,521.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI LB-480A Automaattinen vedenpoistopumppu 2/3 Hp 110v
€978.34 / yksikkö