Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSURUMI K22-SK Hiekkasarja käytettäväksi Nk2-22: n kanssa AC7FTK 38H480

TSURUMI K22-SK Hiekkasarja käytettäväksi Nk2-22:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC7FTK Malli: K22-SKRistiviite: 38H480

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,901.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkasarja
TyyppiNK-sarja
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TSURUMI K15-SK Hiekkasarja käytettäväksi Nk2-15: n kanssa AC7FTH 38H478 K15-SK€1,020.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSURUMI K22-SK Hiekkasarja käytettäväksi Nk2-22:n kanssa
€1,901.39 / yksikkö