Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI RF06BSS rullaketju brittiläinen 06b Ansi 10 jalkaa | AG2ZAE 32PH74

TSUBAKI RF06BSS rullaketju brittiläinen 06b Ansi 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG2ZAE Malli: RF06BSSRistiviite: 32PH74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,487.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko06B
KetjutyyppiBrittiläinen standardi
Yhdistetään pää keskilinjaan0.296 "
Sisällä Pin Dia.0.129 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Sallittu kuorma63 lb
Ulkopuolinen tappi Dia.0.129 "
kokonaisleveys0.551 "
Tapin pituus0.551 "
Tankolevyn paksuus0.05 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki3 / 8 "
Levyn paksuus0.05 "
Niittipää keskilinjaan0.255 "
Rulla Dia.0.25 "
Rullanivellevyn korkeus0.323 "
Temp. alue-270 - 750 astetta F
Vetolujuus1430 lb
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.225 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7315110010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säikeiden määrä (yksittäinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€733.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI RF06BSS rullaketju brittiläinen 06b Ansi 10 jalkaa
€1,487.19 / yksikkö