HUSKY I5718-P Pallet Rack Protector 4-5/8w x 18 tuumaa korkeus | AB9DJP 2CAX9

HUSKY I5718-P lavatelineen suoja 4-5/8 leveys x 18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB9DJP Malli: I5718-PRistiviite: 2CAX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunpolyuretaani
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys4.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
HUSKY I5712-P Pallet Rack Protector 4-5/8w x 3l x 12 tuumaa Korkeus | AB2AJE 1KBF2 I5712-P12 "€64.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY I5718-P lavatelineen suoja 4-5/8 leveys x 18 tuuman korkeus
€105.05 / yksikkö