Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL1DKE -virtalukko (r) Ke-sarjan halkaisija 1.250 tuumaa | AD7ZCE 4HJR2

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke-sarjan halkaisija 1.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ZCE Malli: PL1DKERistiviite: 4HJR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM5 x 20
Napakosketinpaine (PSI)16,957
Lukituspultin määrä10
Dia ulkopuolella.2.125 "
Dia. Toleranssi+0018 "
Kokonaispituus1.102 "
Akselin dia.1.25 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0015"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)7292
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)402
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
TSUBAKI PL1BKE -virtalukko (r) Ke-sarjan halkaisija 1.125 tuumaa | AD7ZCD 4HJR1 PL1BKEM5 x 202"+0.0015 "1.102 "1.125 "€135.38
TSUBAKI PL1HKE Virtalukko (r) Ke -sarjan halkaisija 1.500 tuumaa | AD7ZCF 4HJR5 PL1HKEM6 x 252.562 "+0018 "1.26 "1.5 "€150.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL1DKE Power Lock(r) Ke-sarjan halkaisija 1.250 tuumaa
€142.88 / yksikkö