Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4

TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch

Varastossa
Tuote: AB4JNH Malli: C2120HOLRistiviite: 1YGL4
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
€90.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun kokoC2120H
Yhdistetään pää keskilinjaan1.21 "
Sisällä Pin Dia.0.437 "
Pituus2.5 "
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma5380 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.437 "
kokonaisleveys2.24 "
Tapin pituus2.24 "
Tankolevyn paksuus1.37 "
Tapin tyyppiCottered
Piki3"
Niittipää keskilinjaan1.03 "
Rulla Dia.0.875 "
Rullanivellevyn korkeus1.37 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus34,000 paunaa
TyyppiTuplapiikki
Leveys rullalinkkilevyjen välillä1.000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiHinta
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€43.98
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€27.38
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€64.52
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€29.39
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link kaksoisnopeus AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€58.66
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€77.66
TSUBAKI C2122HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNK 1YGL6 C2122HOL0.437 "C2122H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"€127.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch
€90.86 / yksikkö