Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2060HLSA1RL Kaksoispyörä | AB3MTT 1UFP6

TSUBAKI C2060HLSA1RL Rullalinkki kaksinkertainen

Varastossa
Tuote: AB3MTT Malli: C2060HLSA1RLRistiviite: 1UFP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2060HL
Yhdistetään pää keskilinjaan0.652 "
Sisällä Pin Dia.0.234 "
Pituus1.5 "
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1410 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.234 "
kokonaisleveys1.225 "
Tapin pituus1.225 "
Tankolevyn paksuus0.677 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.5 "
Niittipää keskilinjaan0.573 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.677 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus9040 paunaa
TyyppiSA-1-kiinnitys
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiHinta
TSUBAKI C2060HLK2RL Rullanivel kaksoisnauha AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€37.28
TSUBAKI C2060HLSA2RL rullanivel kaksoisnopeus AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€27.22
TSUBAKI C2060HLSK1RL Rullalenkki, kaksinkertainen piki | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€40.60
TSUBAKI C2060HSA1RL Rullanivel kaksoisnokka | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€15.61
TSUBAKI C2060HSA2RL rullanivel kaksoisnopeus | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€15.42
TSUBAKI C2060HSK1RL Rullanivel kaksoisnauha | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€21.28
TSUBAKI C2060HSK2RL rullanivel kaksoisnopeus | AB3MUJ 1UFT5 C2060HSK2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€18.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2060HLSA1RL Rullalinkki kaksinkertainen
€27.22 / yksikkö