Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI C2052LA1RL Rullalenkki A-1 Kiinnitys | AB4KXR 1YLU5

TSUBAKI C2052LA1RL Rullalinkki A-1 Kiinnitys

Varastossa
Tuote: AB4KXR Malli: C2052LA1RLRistiviite: 1YLU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullaketjunivel
ANSI-ketjun kokoC2052L
Yhdistetään pää keskilinjaan0.469 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus1.25 "
VoiteluItsevoitelu
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma970 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.878 "
Tapin pituus0.875 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.406 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus5730 paunaa
TyyppiA-1 Liite
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanHinta
TSUBAKI 80A1RL Rullanivel A-1 -lisälaite AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€18.30
TSUBAKI 80LA1RL Roller Link A-1 -lisälaite | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€42.88
TSUBAKI 80ASA1RL Roller Link A-1 -lisälaite AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€69.29
TSUBAKI 80NPA1RL Roller Link A-1 -lisälaite AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€31.15
TSUBAKI C2040A1RL Rullanivel A-1 -lisälaite | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.84
TSUBAKI C2040LA1RL Rullalenkki A-1 Lisälaite | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.28
TSUBAKI C2040ASA1RL Roller Link A-1 -lisälaite | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€39.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI C2052LA1RL Rullalinkki A-1 Kiinnitys
€28.22 / yksikkö