TSUBAKI BL823 lehtiketju 50 jalkaa Ansi-koko Bl8 | AB4JRB 1YGW4

TSUBAKI BL823 lehtiketju 50 jalkaa Ansi koko Bl8

Varastossa
Tuote: AB4JRB Malli: BL823Ristiviite: 1YGW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,268.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtiketju
ANSI-ketjun kokoBL8
KetjutyyppiVakiona niitattu
Reikä dia.0.377 "
Sisällä Pin Dia.0.375 "
NyöritysX 2 3
Pituus50ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Ulkopuolinen tappi Dia.0.375 "
kokonaisleveys0.953 "
Tapin pituus0.953 "
Tankolevyn paksuus0.156 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1"
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus23,100 paunaa
TyyppiYksisäikeinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi7315120080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Tsubaki BL823 -lehtiketju soveltuu nostolaitteisiin, trukkeihin ja nostureihin, joissa raskaiden kuormien luotettava ja tarkka nosto on välttämätöntä. Sitä käytetään raskaissa nostoissa ja toistuvissa kantavissa materiaalinkäsittelysovelluksissa, kuten rakentamisessa, valmistuksessa ja logistiikassa. Tässä lehtiketjussa on vankka rakenne, joka on valmistettu pääosin erittäin lujasta teräksestä, mikä varmistaa kestävyyden ja kestävyyden raskaille kuormille ja kulumiselle. Siinä on niitattu tappimainen rakenne, joka tarjoaa turvallisen ja luotettavan yhteyden ketjun lenkkien välille ja minimoi irtoamisriskin nostotoimenpiteiden aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on palloventtiilillä ja luistiventtiilillä?

V. Vaikka molempia käytetään nesteiden virtauksen ohjaamiseen, luistiventtiileissä käytetään porttimaista kiekkoa estämään tai sallimaan virtaus, kun taas palloventtiileissä käytetään pallomaista palloa, jossa on reikä. Palloventtiilit ovat yleensä nopeampia toimia, mutta niillä voi olla hieman suurempi painehäviö verrattuna luistiventtiileihin.

K. Mikä on Tsubaki BL823 -lehtiketjun käyttölämpötila?

V. Tämän ketjun lehtiketjun käyttölämpötila on 15-300 astetta F.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa lehtiketjua nostosovellukseen?

A. Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin vaadittu työympäristö (esim. lämpötila ja kosteus), kantavuus ja yhteensopivuus nostolaitteiden kanssa.

K. Mitä huoltokäytäntöjä tulee noudattaa Tsubaki BL823 -lehtiketjun pitkäikäisyyden varmistamiseksi?

A. Säännöllinen huolto sisältää kulumisen ja vaurioiden tarkastuksen, sopivien voiteluaineiden käytön ja oikeiden kireystasojen tarkistamisen. Johdonmukaiset tarkastukset ja kuluneiden komponenttien oikea-aikainen vaihto ovat keskeisessä asemassa turvallisuuden ja pitkäkestoisen suorituskyvyn varmistamisessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTankolevyn paksuusANSI-ketjun kokoReikä dia.PikiRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusVetolujuusSisällä Pin Dia.Hinta
TSUBAKI BL423 lehtiketju 200 jalkaa Ansi-koko Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 paunaa0.2 "€3,663.06
TSUBAKI BL423RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 paunaa0.2 "€187.54
TSUBAKI BL434 Lehtiketju 100 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 paunaa0.2 "€2,296.90
TSUBAKI BL434RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 paunaa0.2 "€234.65
TSUBAKI BL446 Lehtiketju 100 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€3,030.86
TSUBAKI BL446RB lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb0.2 "€553.48
TSUBAKI BL466RB Lehtiketju 10 jalkaa Ansi Koko Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 paunaa0.2 "€752.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI BL823 lehtiketju 50 jalkaa Ansi koko Bl8
€2,268.62 / yksikkö