Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 80NTOL Offset Roller Link Standard | AB4KNB 1YKT2

TSUBAKI 80NTOL Offset Roller Link Standard

Varastossa
Tuote: AB4KNB Malli: 80NTOLRistiviite: 1YKT2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-rullaketjun lenkki
ANSI-ketjun koko80
Yhdistetään pää keskilinjaan0.758 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
Pituus1"
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Sallittu kuorma1980 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.398 "
Tapin pituus1.398 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiCottered
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.64 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue14 - 302 F
Vetolujuus16,090 paunaa
TyyppiStandardi
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7315190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen tappi Dia.ANSI-ketjun kokoYhdistetään pää keskilinjaankokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiPikiHinta
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€47.01
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Niitattu1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Cottered2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link kaksoisnopeus AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Cottered2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Cottered3"€104.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80NTOL Offset Roller Link Standard
€69.31 / yksikkö