TSUBAKI 80CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa AB4JPX 1YGT4

TSUBAKI 80CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPX Malli: 80CURBRistiviite: 1YGT4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,119.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko80 CU
Murtolujuus1560 paunaa
KetjutyyppiKaareva niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.789 "
Sisällä Pin Dia.0.312 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma1560 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.312 "
kokonaisleveys1.448 "
Tapin pituus1.448 "
Tankolevyn paksuus0.125 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki1"
Niittipää keskilinjaan0.659 "
Rulla Dia.0.625 "
Rullanivellevyn korkeus0.949 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus13,840 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.001
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 35CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa | AB4JPD 1YGP5 35 KURBI0.539 "35 CU210 paunaa0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "€553.38
TSUBAKI 40CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa AB4JPG 1YGP8 40 KURBI0.717 "40 CU420 paunaa0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "€390.50
TSUBAKI 50CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa | AB4JPL 1YGR3 50 KURBI0.905 "50 CU640 paunaa0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "€460.06
TSUBAKI 60CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa AB4JPR 1YGR8 60 KURBI1.115 "60 CU900 lb0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "€778.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 80CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa
€1,119.76 / yksikkö