Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa | AB4JPL 1YGR3

TSUBAKI 50CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4JPL Malli: 50CURBRistiviite: 1YGR3
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
€460.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko50 CU
Murtolujuus640 paunaa
KetjutyyppiKaareva niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.488 "
Sisällä Pin Dia.0.2 "
Pituus10ft.
VoiteluSAE 10 - SAE 50
MateriaaliTeräs
Maks. Sallittu kuorma640 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.2 "
kokonaisleveys0.905 "
Tapin pituus0.905 "
Tankolevyn paksuus0.08 "
Tapin tyyppiNiitattu
Piki5 / 8 "
Niittipää keskilinjaan0.417 "
Rulla Dia.0.4 "
Rullanivellevyn korkeus0.591 "
Temp. alue15 - 300 F
Vetolujuus5420 paunaa
TyyppiYksisäikeinen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapin pituusANSI-ketjun kokoMurtolujuusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Rullanivellevyn korkeusHinta
TSUBAKI 35CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa | AB4JPD 1YGP5 35 KURBI0.539 "35 CU210 paunaa0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "€553.38
TSUBAKI 40CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa AB4JPG 1YGP8 40 KURBI0.717 "40 CU420 paunaa0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "€390.50
TSUBAKI 60CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa AB4JPR 1YGR8 60 KURBI1.115 "60 CU900 lb0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "€778.43
TSUBAKI 80CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa AB4JPX 1YGT4 80 KURBI1.448 "80 CU1560 paunaa0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "€1,119.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50CURB kaareva niittirullaketju 10 jalkaa
€460.06 / yksikkö